Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a gabbia
Dado a gabbia  - 1
Dado a gabbia  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a gabbia

WN 0381, acciaio, zincato, bianco (A2K), senza protezione

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Larghezza max Lunghezza max Altezza Numero UI
Prezzo/UI
038161
M6 13,5 mm 14,2 mm 9,5 mm
03816
M6 13,5 mm 14,2 mm 8,5 mm
03818
M8 16,9 mm 18,4 mm 10,5 mm
038110
M10 16,9 mm 18,4 mm 10,5 mm
03815
M5 13,5 mm 14,2 mm 8,5 mm
03810 4
M4 13,1 mm 13,5 mm 8,7 mm
500 pz.
038181
M8 16,5 mm 18,1 mm 11,8 mm
500 pz.
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
  • Utilizzati come connettori interni per strutture in lamiera.

  • Installazione efficiente a pressione.

  • Autoadesivo grazie al supporto del dado in acciaio per molle.

  • Variazioni nelle tolleranze di fabbricazione sono compensate durante l'installazione dalla mobilità longitudinale e laterale del dado nel supporto del dado.

  • Utilizzabili anche in condizioni di installazione difficili o in spazi ristretti.

  • Riutilizzabile