Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite a testa goccia sego con intaglio Z
Vite a testa goccia sego con intaglio Z - 1
Vite a testa goccia sego con intaglio Z - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego con intaglio Z

DIN 966, acciaio 4.8, zincato bianco (A2K)

  • Norme: DIN 966
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 4,8
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Tipo testa vite: Testa Goccia Sego
  • Tipo di attacco: Traversa
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Forma filettatura: Filettatura metrica standard
  • Classe prodotto: A

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Lunghezza Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0049410410
M4 10 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
0049410416
M4 16 mm 7,5 mm 2,2 mm
2000 pz.
0049410510
M5 10 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 pz.
0049410516
M5 16 mm 9,2 mm 2,5 mm
2000 pz.
0049410520
M5 20 mm 9,2 mm 2,5 mm
1000 pz.
0049410540
M5 40 mm 9,2 mm 2,5 mm
500 pz.
0049410640
M6 40 mm 11 mm 3 mm
500 pz.
0049410635
M6 35 mm 11 mm 3 mm
500 pz.
0049410645
M6 45 mm 11 mm 3 mm
500 pz.
0049410650
M6 50 mm 11 mm 3 mm
200 pz.
0049412510
M2,5 10 mm 4,7 mm 1,5 mm
2000 pz.
0049410630
M6 30 mm 11 mm 3 mm
500 pz.
0049410308
M3 8 mm 5,6 mm 1,65 mm
2000 pz.
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
La normativa DIN 966 è stata sostituita dalla normativa ISO 7047. Esistono analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste modificati | lunghezze delle filettature modificate | classe di resistenza 5.8 e 8.8 omesse | profondità di penetrazione della testa svasata modificata).