Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8U, zincato a caldo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Realizzata con filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ (gioco della filettatura) prima dell'applicazione di una protezione superficiale (DIN EN ISO 10684)
- La vite è conforme alla normativa ISO dopo il trattamento di zincatura a caldo
- Non utilizzare con dadi aventi una filettatura con classe di tolleranza superiore. Questo potrebbe creare problemi di avvitamento fino a causare il danneggiamento o la rottura del giunto filettato.
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014. Sono presenti alcune analogie (dimensioni nominali aumentate | misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.