Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto intero
Acciaio 8.8U, ISO 4017, zincato a caldo (TZN)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Realizzate con una filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ (gioco della filettatura) prima dell'applicazione di una protezione superficiale (DIN EN ISO 10684).
- Le viti sono conformi alla normativa ISO dopo il trattamento di zincatura a caldo
- Le viti non devono essere utilizzate con dadi aventi una filettatura con classe di tolleranza superiore (es. dadi zincati galvanicamente) Questo potrebbe creare problemi di avvitamento fino a causare il danneggiamento o la rottura del giunto filettato.
Bulloneria strutturale con marchiatura CE => in conformità alla normativa DIN EN 15048-1, può essere fornita con i seguenti codici articolo: 00594. (viti a testa esagonale, filetto parziale) e 00595. (viti a testa esagonale con filettatura intera).
La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.