Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Canaula, forma aperta
DIN 1480 (aperto), acciaio S235JR, zincato a caldo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- < M12 e M27 senza certificato di conformità
- ≥ M12 con certificato di conformità
- M27 non standardizzato secondo la normativa DIN 1480
(Certificato di conformità → prodotto per l'edilizia regolamentato secondo le normative tecniche in materia di costruzione sulle disposizioni amministrative per campioni, MVV TB, n. di serie C 2.4.5.18)
Le canaule conformi alla norma DIN 1480 devono essere assemblate con le estremità saldate in conformità alle norme DIN 34828 con lo stesso materiale (S235JR). In questo caso, la capacità di carico delle canaule è sempre superiore a quella delle estremità saldate. Quando assemblate con pezzi di collegamento in altri materiali, in particolare materiali con una maggiore resistenza alla trazione, la capacità di carico delle canaule deve essere controllata separatamente.
Fasce antivento e di stabilizzazione con struttura in acciaio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.