Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Anello di tenuta metallo-gomma autocentrante, pollici
Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
- Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata (NBR70), per sigillare le teste delle viti e i collegamenti flangiati
- Per applicazioni ad alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura
- Ottimale effetto di tenuta grazie alla forma dell'anello di tenuta definita con precisione
- Nessuna perdita, nemmeno in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo
- Bassa coppia di serraggio
- Nessun ri-serraggio della guarnizione montata
- Sostituisce le altre guarnizioni utilizzate finora
- Riutilizzabile più volte
- Installazione facile, rapida, affidabile e sicura
- Possibilità di montaggio sopra testa
- Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica
- Resistente alle temperature da -35 °C a +120 °C
- Durezza della guarnizione in gomma: 65-75 Shore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.