Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello di tenuta, autocentrante
Anello di tenuta, autocentrante - 1
Anello di tenuta, autocentrante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello di tenuta, autocentrante

Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 42
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
  • Acciaio zincato bianco (A2K)

  • Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata; per sigillare teste di bulloni (in particolare bulloni esagonali metrici conformi agli standard DIN tedeschi) e attacchi a flangia.

  • Per alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura.

  • Ottimo effetto di tenuta grazie alla formazione dell'anello di tenuta definito con precisione.

  • Nessuna fuoriuscita, anche in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo.

  • Coppia di serraggio minima

  • Nessun riserraggio della guarnizione montata

  • Per rimpiazzare altre tipologie di guarnizioni

  • Riutilizzabile

  • Montaggio rapido, facile e affidabile.

  • Possibilità di montaggio sospeso

  • Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica.

  • Resistente a temperature da -35 °C a +120 °C

  • Durezza della guarnizione in gomma: 65–75 Shore