Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello di tenuta, autocentrante
Anello di tenuta, autocentrante - 1
Anello di tenuta, autocentrante - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello di tenuta, autocentrante

Rondella in acciaio con anello di tenuta in gomma stampata

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 42

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

  • Rondella in acciaio con labbro di tenuta in gomma (NBR70), per la tenuta di teste di viti (utilizzate principalmente con viti a testa esagonale metriche secondo DIN) e collegamenti flangiati.

  • Per applicazioni ad alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura.

  • Ottimale effetto di tenuta grazie alla forma dell'anello di tenuta definita con precisione.

  • Nessuna perdita, nemmeno in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo.

  • Bassa coppia di serraggio

  • Nessun riserraggio della guarnizione montata

  • Sostituisce le altre guarnizioni utilizzate finora

  • Riutilizzabile

  • Installazione facile, rapida, affidabile e sicura.

  • Possibilità di montaggio sopra testa

  • Non è richiesta nessuna lavorazione particolare della superficie metallica.

  • Resistente a temperature da -35 °C a +120 °C

  • Durezza della guarnizione in gomma: 65-75 Shore