Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ingrassatore

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ingrassatore

  • Apertura chiave: 11 mm
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Diametro nominale Apertura chiave Tipo filettatura Numero UI
Prezzo/UI
098630 10
M10 x 1,25 10 mm 11 mm Filettatura metrica
50 pz.
098630 8
M8 x 1,25 8 mm 11 mm Filettatura metrica
50 pz.
098630 81
M8 x 1 8 mm 11 mm Filettatura metrica
50 pz.
098630 101
M10 x 1 10 mm 11 mm Filettatura metrica
50 pz.
098630 61
M6 x 1 6 mm 11 mm Filettatura metrica
50 pz.