Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coppiglia elastica
Coppiglia elastica - 1
Coppiglia elastica - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coppiglia elastica

Con occhiello semplice. Acciaio zincato bianco

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro interno anello Spessore serrabile min/max Numero UI
Prezzo/UI
04738 1
8 mm 110 mm 30 mm 24-45 mm
10 pz.
04735 1
5 mm 85 mm 26 mm 18-30 mm
04736 1
6 mm 105 mm 30 mm 24-36 mm
04732 1
2 mm 50 mm 10 mm 8-14 mm
04733 1
3 mm 56 mm 13 mm 14-20 mm
04734 1
4 mm 60 mm 19 mm 17-24 mm
04737 1
7 mm 105 mm 30 mm 24-45 mm
25 pz.
047393 1
2,8 mm 48 mm
300 pz.
047397 1
6,3 mm 125 mm
25 pz.
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
  • Per il fissaggio di bulloni, tubazioni, tiranteria ecc.

  • Facilità e rapidità di montaggio e smontaggio

  • Riutilizzabile

  • Estremità senza sbavature