Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite con rondella incorporata Tipo 2
Vite con rondella incorporata  Tipo 2 - 1
Vite con rondella incorporata  Tipo 2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite con rondella incorporata Tipo 2

Con filettatura metrica

  • Diametro nominale: 6 mm
  • Lunghezza: 20 mm
  • Diametro rondella: 18 mm
  • Tipo testa vite: Testa esagonale
  • Spessore rondella: 1,6 mm
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Equivalente al numero ricambio originale: N914007006014
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
Cod. art. Diametro nominale Lunghezza Diametro rondella Tipo testa vite Numero UI
Prezzo/UI
0129986020
6 mm 20 mm 18 mm Testa esagonale
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
  • Unita con rondella ma libera di girare

  • Acciaio temprato, simile a DIN 6900 e DIN 6901