Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine - 1
Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione alta con elemento di bloccaggio (inserto non metallico), passo fine

Acciaio zincato 8 DIN 982, cromato giallo (A2C)
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
La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 10512. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 e M39×3 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7040 | Classi di resistenza 5 e 12 rimosse | ISO 10512 valida per classi di resistenza 6, 8, 10).