Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata - 1
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata

ISO 14580, acciaio 8.8 zincato, cromatato giallo (A2C)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Indicazione

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati sono conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo