Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
ASSY® 3.0 nastrata Vite truciolare
Per uso universale per lavori di fissaggio nella costruzione di mobili, arredamenti di case e negozi, fissaggio di ferramenta e finiture interne
- Diametro nominale: 5 mm
- Lunghezza: 70 mm
- Lunghezza filettatura (lg): 42 mm
- Tipo testa: Testa piana svasata
- Dettagli testa: Incavature sottotesta
- Diametro testa: 9,6 mm
- Altezza testa: 3,1 mm
- Azionamento interno: AW20
- Tipo filettatura: Filettatura per legno
- Tipo filettatura: Filettatura parziale
- Fresa gambo: Sì
- Forma filettatura: Filettatura a passo grosso
- Diametro nucleo: 3,2 mm
- Forma punta: Punta con controfilettatura
- Materiale: Acciaio temprato
- Superficie: Tipo zincato giallo
- Colore: Giallo
- Angolo di avvitamento min/max: 0-90 Gradi
- Con nastro: Holz-Her
- Da utilizzare nei seguenti materiali: Pannello in legno compensato (BSP), Legno, Materiale derivato dal legno, Legno duro, LVL, Legno dolce
- Area di applicazione: Universale, Opera strutturale in legno, Struttura a elementi, Soffitto, Raccordo interno
- Macchine idonee: Prebena 9D-62-45 CS, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3337, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3350, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3352, Avvitatore da magazzino Holz-Her 3362, Würth ASSYmat 80 con HS 16
- Vite soggetta ad obbligo di omologazione: Sì
- Omologazione: ETA-11/0190
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato, giallo, filetto parziale, testa piana svasata, intaglio AW, nastrata
Consente la giunzione del legno senza spaccature o fessurazioni
Elica alesatrice: il "motore ausiliario" per ridurre la forza di avvitamento
- Riduzione della coppia di avvitamento e della coppia di svasatura, in particolare con viti lunghe
- Protezione degli utensili avvitatori
- Dal diametro = 5 mm, L = 70 mm
Filettatura asimmetrica per maggiore velocità
- Bassa coppia di serraggio in avvitamento
- Resistenza meccanica elevata
- Avvitamento più rapido rispetto alle comuni viti per truciolare
- Filetto doppio: 3,0-4,5 mm
- Filetto passo largo: 5,0-12,0 mm
Inserto AW, maggiore potenza
- Ottima trasmissione della forza
- Ottimo inserimento
- Posizionamento rapido
- Posizionamento saldo della vite
- L'inserto non fuoriesce praticamente mai
- Nessuna oscillazione
- Nessun danno al rivestimento superficiale della vite
- Solo 5 misure di inserto per i diametri da 3,0 a 12,0 mm
Punta anello/controfiletto - minore tendenza alla fessurazione, schegge ridotte al minimo
- Riduzione delle fessurazioni, in particolare per impieghi vicino ai bordi
- Riduzione della coppia di avvitamento
- L'effetto stampo dell'anello orizzontale contiene le schegge durante l'avvitamento
- Punta ad anello: fino a 4,5 mm
- Punta controfiletto: da 5,0 mm
Le viti non sono idonee per l'uso all'esterno e per ambienti soggetti a livelli di umidità, temporanei o permanenti, elevati! In questi casi, utilizzare viti ASSY 3.0 in acciaio inossidabile A2.
Per fissaggi di elementi in acciaio su legno, prevedere una svasatura precisa sull'acciaio.
Le viti truciolari ASSY 3.0 sono ottimizzate per l'uso in materiali in legno. L'uso in tasselli in nylon può causare una riduzione della capacità di carico. Si consiglia di utilizzare esclusivamente viti senza punte filettate ottimizzate (punta controfiletto, punta anello, ecc.) in tasselli in nylon, come ad esempio Würth ASSY D, prefisso 0151 (testa piana svasata) e prefisso 0153 (testa cilindrica bombata).
Documentazioni disponibili:
Il software di dimensionamento, le schede tecniche ed i certificati ETA sono disponibili sul nostro sito www.wuerth.it.
ETA-11/0190
Nell'utilizzare queste viti, attenersi alle specifiche del certificato ETA-11/0190.
Per avvitamenti su legni duri preforare secondo ETA-11/0190.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.