Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a corona, esecuzione bassa con passo fine
Dado a corona, esecuzione bassa con passo fine - 1
Dado a corona, esecuzione bassa con passo fine - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a corona, esecuzione bassa con passo fine

DIN 937, acciaio 17H/22H, zincato giallo (A2C)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
  • DIN: 937
  • Passo: 1,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale x passo Altezza Azionamento esterno Classe di durezza Numero UI
Prezzo/UI
0345666481
M48 x 1,5 25 mm SW75 17H
10 pz.
034588 243
M24 x 1,5 15 mm SW36 17H
50 pz.
034588 363
M36 x 1,5 20 mm SW55 17H
25 pz.
0345888203
M20 x 1,5 13 mm SW30 22H
100 pz.
0345888303
M30 x 1,5 18 mm SW46 22H
25 pz.