Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodo nastrato con testa tonda, 21°
Acciaio zincato giallo (A4C), resinato, bobina in plastica
- Diametro nominale: 3,1 mm
- Diametro testa: 7 mm
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato giallo
- Esecuzione: Liscio e rivestito in resina
- Numero per pallet: 160000 PZ
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per DSN 5090, 22°, art. n. 0703 542 0
Chiodi conformi alle norme DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Intelaiature, sottopavimenti, travi, costruzione di prefabbricati
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.