Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Collare fissacavo
Collare fissacavo - 1
Collare fissacavo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare fissacavo

Analogo a ISO 13411/5

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
  • Conformità ROHS: No

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Larghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0520016
M14 76 mm 64 mm Acciaio
0520010
M8 46 mm 40 mm Acciaio
0520013
M12 66 mm 59 mm Acciaio
0520019
M14 83 mm 68 mm Acciaio
15 pz.
0520030
M20 131 mm 95 mm Acciaio
5 pz.
0520065
M6 32 mm 30 mm Acciaio
052005
M5 25 mm 25 mm Acciaio
052008
M8 41 mm 39 mm Acciaio
0520022
M16 96 mm 74 mm Acciaio
10 pz.
0520026
M20 118 mm 84 mm Acciaio
5 pz.
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
  • Barra di fissaggio: acciaio zincato, giallo (A2C)

  • Dado a colletto: acciaio zincato, giallo (A2C)

  • Ganascia di serraggio: Acciaio zincato bianco (A2K)