Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Assortimento di viti a scomparsa 228 pz in valigetta 4.4.1.
Assortimento di viti a scomparsa 228 pz in valigetta 4.4.1. - 6
Assortimento di viti a scomparsa 228 pz in valigetta 4.4.1. - 1
Assortimento di viti a scomparsa 228 pz in valigetta 4.4.1. - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento di viti a scomparsa 228 pz in valigetta 4.4.1.

Viti a scomparsa per giunzioni invisibili tra gradini in legno e pareti laterali in acciaio

  • Numero pezzi nell'assortimento/kit: 228 PZ
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Assortimento di viti a scomparsa 327 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento di viti a scomparsa 327 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento di viti a scomparsa 229 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento di viti a scomparsa 229 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento di viti per truciolare ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 con testa svasata

Assortimento di viti per truciolare ASSY® 3.0 con testa svasata

ASSY 3.0 acciaio zincato FP TPS AW 1710 pezzi

ASSY 3.0 acciaio zincato FP TPS AW 1710 pezzi

Assortimento di viti per truciolare ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 con testa svasata e filettatura parziale

Assortimento di viti per truciolare ASSY® 3.0 con testa svasata e filettatura parziale

Viti a testa piana svasata/ a testa cilindrica/dadi /rondelle Assortimento in valigetta 4.4.1, 1.200 pz

Viti a testa piana svasata/ a testa cilindrica/dadi /rondelle Assortimento in valigetta 4.4.1, 1.200 pz

Viti e dadi esagonali in pollici ORSY<SUP>®</SUP>, UNF/SAE classe 5, assortimento da 100 pz

Viti e dadi esagonali in pollici ORSY®, UNF/SAE classe 5, assortimento da 100 pz

Assortimento di rondelle grower, rondelle e dadi 2400 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento di rondelle grower, rondelle e dadi 2400 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento viti a testa svasata e a testa cilindrica bombata 1625 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento viti a testa svasata e a testa cilindrica bombata 1625 pz in valigetta 4.4.1.

Vite con testa a stelo

Vite con testa a stelo

Assortimento di viti per truciolare WÜPOFAST a filettatura intera con testa svasata

Assortimento di viti per truciolare WÜPOFAST a filettatura intera con testa svasata

Assortimento di rondelle e rondelle grower 1400 pz in valigetta 4.4.1. DIN 125/127

Assortimento di rondelle e rondelle grower 1400 pz in valigetta 4.4.1. DIN 125/127

Silicone serramento

Silicone serramento

Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento viti a testa cilindrica bombata 1100 pz in valigetta 4.4.1.

Bussola filettata tipo SKD Con esagono incassato e flangia

Bussola filettata tipo SKD Con esagono incassato e flangia

Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi

Valigetta per test con misuratore laser per la misurazione di riferimento dell'assale 49 pezzi

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Refilatore elettrico RE 350

Refilatore elettrico RE 350

Chiodo in bobina 16° Con gambo ad anello

Chiodo in bobina 16° Con gambo ad anello

Viti, assortimento tasselli in nylon ASSY<SUP>®</SUP>-D/ZEBRA Shark WZ-X<SUP>®</SUP> 1000 pz in valigetta

Viti, assortimento tasselli in nylon ASSY®-D/ZEBRA Shark WZ-X® 1000 pz in valigetta

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Scala telescopica in alluminio con staffe traversa richiudibili

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Assortimento rivetti a strappo testa piana 725 pz in valigetta 4.4.1.

Assortimento rivetti a strappo testa piana 725 pz in valigetta 4.4.1.

Rivettatrici a mano

Rivettatrici a mano

Dado a griffe

Dado a griffe

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Assortimento di rondelle di sicurezza tipo S 1.225 pezzi

Assortimento di rondelle di sicurezza tipo S 1.225 pezzi

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Trapano avvitatore a batteria BS 12-A

Assortimento guarnizioni per caldaie 242 pz in valigetta 4.4.1

Assortimento guarnizioni per caldaie 242 pz in valigetta 4.4.1

Inserto per bussole filettate

Inserto per bussole filettate

Saldatrice inverter MAXI POWER 150

Saldatrice inverter MAXI POWER 150

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Vite di congiunzione Acciaio zincato

Kid Lock Nova Pro Scala

Kid Lock Nova Pro Scala

Tegola piana in lamiera Per l'installazione sicura e semplice del gancio per tegole piane

Tegola piana in lamiera Per l'installazione sicura e semplice del gancio per tegole piane

Bende di copertura in PVC

Bende di copertura in PVC

Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Elettrodo di ricambio per torcia TIG

Elettrodo di ricambio per torcia TIG

Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato

Guida invisibile a estrazione totale Dynapro Con sistema di ammortizzamento Soft-close integrato

Kit tubo flessibile pneumatico spiralato in PU

Kit tubo flessibile pneumatico spiralato in PU

Dado

Dado

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Utensile da taglio a batteria TG 12-A

Tubo ad alta pressione

Tubo ad alta pressione

Assortimento fusibili a lamelle ATO/MINI/MAXI ARGENTO 151 pezzi in valigia sistema 4.4.1

Assortimento fusibili a lamelle ATO/MINI/MAXI ARGENTO 151 pezzi in valigia sistema 4.4.1

Lamella di giunzione in legno

Lamella di giunzione in legno

Tipo ad innesto frontale AS

Tipo ad innesto frontale AS

Vite autofilettante a testa goccia sego con flangia

Vite autofilettante a testa goccia sego con flangia

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Spessore per vetro

Spessore per vetro

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rotoli carta

Rotoli carta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Sega circolare manuale a batteria HKS 12-A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Chiavetta, esecuzione alta DIN 6885, acciaio C 45 K, forma A

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Punta elicoidale a gradini HSS SMART STEP Deepcut

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio