Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante con finta rondella
Acciaio zincato nero, filetto intero, intaglio TX
- Superficie: Tipo zincato nero
- Conformità alla normativa RoHS: No
- Tipo testa: Testa cilindrica (bassa)
- Diametro nominale: 4,8 mm
- Lunghezza: 16 mm
- Diametro testa: 15 mm
- Altezza testa: 3,5 mm
- Tipo di attacco: TX interno
- Azionamento interno: TX25
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Particolarmente idonee per il fissaggio a vite di materiali plastici p.es. cruscotti, rivestimenti interni, spoiler, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.