Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello di tenuta
Anello di tenuta - 1
Anello di tenuta - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello di tenuta

Non autocentrante

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Acciaio zincato bianco (A2K)

  • Rondella in acciaio con labbro di tenuta in gomma stampata; per sigillare teste di bulloni (in particolare bulloni esagonali metrici conformi agli standard DIN tedeschi) e attacchi a flangia.

  • Per alta pressione, vuoto e ampi intervalli di temperatura

  • Ottimo effetto di tenuta grazie alla formazione del labbro definito con precisione

  • Nessuna fuoriuscita, anche in condizioni di pressione estrema, grazie al contatto metallo-metallo

  • Coppia di serraggio minima

  • Nessun riserraggio della guarnizione montata

  • Sostituisce altre guarnizioni utilizzate in precedenza

  • Utilizzabile più volte

  • Montaggio rapido, facile e affidabile

  • Possibilità di montaggio sospeso

  • Non è richiesta nessuna truciolatura particolare della superficie metallica

  • Resistente a temperature da -35°C a +120°C

  • Durezza della guarnizione in gomma: 70 ± 5 Shore
Indicazione

Installazione professionale:


È consigliata la presenza di un alloggiamento di centratura per la rondella di tenuta, in modo da evitare l'inserimento della guarnizione in una posizione eccentrica.