Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anello di tenuta

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anello di tenuta

Non autocentrante

  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Anello di tenuta, autocentrante

Anello di tenuta, autocentrante

Anello di tenuta, rame, forma A

Anello di tenuta, rame, forma A

Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

Anello di tenuta, guarnizione di riempimento in rame, forma C

Anello di tenuta, alluminio, forma A

Anello di tenuta, alluminio, forma A

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Anello di tenuta

Anello di tenuta

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

Rondella di tenuta con guarnizione EPDM resistente agli agenti atmosferici

O-ring, pollici NBR 70

O-ring, pollici NBR 70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Coppiglia elastica Con occhiello singolo. Acciaio zincato, passivato bianco

Coppiglia elastica Con occhiello singolo. Acciaio zincato, passivato bianco

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anelli di sicurezza Per alberi, design standard, forma A DIN 471, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Assortimento anelli di tenuta autocentranti

Assortimento anelli di tenuta autocentranti

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

Rondella in gomma SBR70

Rondella in gomma SBR70

Rondella di gomma

Rondella di gomma

Guarnizione EPDM

Guarnizione EPDM

Anello per freno In ottone con inserto in gomma

Anello per freno In ottone con inserto in gomma

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica

Fascetta stringitubo

Fascetta stringitubo

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa mezza tonda ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9

Vite a testa mezza tonda ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio 010.9

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Boccola automaschiante

Boccola automaschiante

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A4

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Rondella di bloccaggio

Rondella di bloccaggio

Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100

Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con filettatura a passo fine DIN 934, acciaio I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inox A4-50 e A4-70

Cacciavite a croce TX lungo con lama tonda

Cacciavite a croce TX lungo con lama tonda

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d

Prigioniero con estremità filettata ≈ 1 d

Gruppo di saldatura PinPuller-Spot con display LCD

Gruppo di saldatura PinPuller-Spot con display LCD

Vite a testa martello VARIFIX<SUP>®</SUP> fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Vite a testa martello VARIFIX® fissaggio standard Preassemblato con dado e rondella, zincato

Rivetto a strappo, testa piana

Rivetto a strappo, testa piana

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Spazzolino di pulizia foro Per calcestruzzo e ferro d'armatura con filettatura di collegamento M8 WIT-RB

Spazzolino di pulizia foro Per calcestruzzo e ferro d'armatura con filettatura di collegamento M8 WIT-RB

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 6924, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) DIN 6924, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio, zincato a caldo, a cuneo, per sezione a U

Rondella quadrata a cuneo DIN 434, acciaio, zincato a caldo, a cuneo, per sezione a U

Valvola in gomma per autovetture, Snap-In Eco

Valvola in gomma per autovetture, Snap-In Eco

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST<SUP>®</SUP> con impronta esalobata WN 1452, acciaio inox A2

Vite a testa cilindrica bombata WÜPLAST® con impronta esalobata WN 1452, acciaio inox A2

Spesso acquistato insieme a
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Rondella di sicurezza dentellata esternamente, forma A DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura esterna

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Ingrassatore

Ingrassatore

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite con testa cilindrica bombata e quadro sottotesta DIN 603, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 936, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, forma bassa DIN 936, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Anello seeger per foro, versione standard, forma J DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Anello seeger per foro, versione standard, forma J DIN 472 per fori, acciaio per molle, fosfatato e lubrificato

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado flangiato zigrinato con denti di bloccaggio Acciaio, classe di resistenza 8, zincato, passivato bianco (A2K)

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Inserto AW<SUP>®</SUP>

Inserto AW®

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Sigillante a base di silicone Silicone Super RTV

Sigillante a base di silicone Silicone Super RTV

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Guarnizione chimica Super RTV Silicone

Adattatore per presa IEC 60309/civile

Adattatore per presa IEC 60309/civile

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Vite a testa esagonale, filetto parziale

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio inox A4-70

Lavavetro - 20°c

Lavavetro - 20°c

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno

Bottone di fissaggio Tipo 9

Bottone di fissaggio Tipo 9

Chiave a T con bussola snodata

Chiave a T con bussola snodata

Base autoadesiva

Base autoadesiva

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Capicorda a innesto lamellare femmina in PVC completamente isolato, Easy entry

Capicorda a innesto lamellare femmina in PVC completamente isolato, Easy entry

Proteggi sedile

Proteggi sedile

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Raccordo a pressare BSP sede 60°

Innesto rapido  SERIE TV

Innesto rapido SERIE TV

Lampadina alogena

Lampadina alogena

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)