Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coppiglia a scatto per tubo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coppiglia a scatto per tubo

Coppiglia a scatto per tubi, acciaio zincato con passivazione ad alto spessore (DSP)

  • Diametro nominale: 4,5 mm
  • Diametro interno: 35 mm
  • Lunghezza: 63 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Altro standard: Standard aziendali
  • Lunghezza bullone: 42 mm
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
Cod. art. Diametro nominale Diametro interno Lunghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
04720545
4,5 mm 35 mm 63 mm Acciaio
50 pz.
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (DSP) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).