Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Coppiglia a scatto

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Coppiglia a scatto

Coppiglia a scatto, acciaio zincato con passivazione ad alto spessore (DSP)

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Conformità ROHS: Sì
  • Altro standard: WN 472

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro nominale Diametro interno Lunghezza Materiale Numero UI
Prezzo/UI
0472545
4,5 mm 36 mm 40 mm Acciaio
50 pz.
0472575
7,5 mm 32 mm 42 mm Acciaio
100 pz.
047258
8 mm 36 mm 40 mm Acciaio
50 pz.
0472595
9,5 mm 39 mm 45 mm Acciaio
100 pz.
047255
4,5 mm 29 mm 32 mm Acciaio
100 pz.
047256
6 mm 36 mm 40 mm Acciaio
50 pz.
0472511
11 mm 42 mm 40 mm Acciaio
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (DSP) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).