Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Viti autoforanti pias®, testa larga, assortimento 1032 pz in valigetta 4.4.1. WN 218
Acciaio zincato, passivato bianco (A3K), impronta AW
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Viti autoforanti Pias con testa cilindrica bombata e flangia, diam. 4,2 mm, diam. 4,8 mm e diam. 5,5 mm, punte incluse
Pressione di contatto durante la lavorazione di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.