Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Viti autoforanti pias®, testa larga, assortimento 1032 pz in valigetta 4.4.1. WN 218
Viti autoforanti pias<SUP>®</SUP>, testa larga, assortimento 1032&nbsp;pz in valigetta 4.4.1. WN 218 - 1
Viti autoforanti pias<SUP>®</SUP>, testa larga, assortimento 1032&nbsp;pz in valigetta 4.4.1. WN 218 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Viti autoforanti pias®, testa larga, assortimento 1032 pz in valigetta 4.4.1. WN 218

Acciaio zincato, passivato bianco (A3K), impronta AW

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Viti autoforanti Pias con testa cilindrica bombata e flangia, diam. 4,2 mm, diam. 4,8 mm e diam. 5,5 mm, punte incluse

Indicazione

Pressione di contatto durante la lavorazione di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".