Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante acciaio cementato, zincato, passivato bianco
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante acciaio cementato, zincato, passivato bianco - 1
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante acciaio cementato, zincato, passivato bianco - 2
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante acciaio cementato, zincato, passivato bianco - 3
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante acciaio cementato, zincato, passivato bianco - 4
Vite autoforante pias<SUP>®</SUP> con testa esagonale e punta autoforante acciaio cementato, zincato, passivato bianco - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante acciaio cementato, zincato, passivato bianco

Per il fissaggio di profilati in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 53

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:


  • Foratura senza bulinatura

  • Maschio rullatore

  • Fissaggio

Tutto in un'unica operazione



Ideale per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm-6,3 mm
Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".