Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per fissaggio di cerniere
Per il fissaggio di cerniere di porte e di ferramenta di colore nero su elementi in legno.
- Diametro nominale: 6 mm
- Lunghezza: 30 mm
- Tipo testa: Testa tonda
- Diametro testa: 15,1 mm
- Altezza testa: 3,45 mm
- Colore testa: Nero
- Colore: Nero
- Azionamento interno: AW25
- Tipo filettatura: Filettatura per legno
- Tipo filettatura: Filettatura intera
- Forma filettatura: Filettatura a principio singolo
- Lunghezza filettatura (lg): 23 mm
- Materiale: Acciaio temprato
- Superficie: Tipo zincato nero
- Da utilizzare nei seguenti materiali: Legno, Materiale derivato dal legno, Legno dolce, Pannello in legno compensato (BSP), Legno duro, LVL, Legno con una quantità elevata di venature, Faggio per edilizia
- Area di applicazione: Lamiera, legno
- Diametro nucleo: 3,8 mm
- Forma punta: Punta
- Angolo punta: 20 Gradi
- Angolo di avvitamento min/max: 0-90 Gradi
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato nero, testa larga bombata, impronta AW
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.