Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autoforante con testa larga
Vite autoforante con testa larga, acciaio zincato bianco A2K, intaglio PH2
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Tipo zincato
- Diametro testa: 11 mm
- Altezza testa: 2 mm
- Lunghezza punta per trapano: 3,7 mm
- Azionamento interno: H2
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.