Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Rivetto filettato con testa svasata ridotta Acciaio zincato, passivato bianco
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- I rivetti filettati possono essere utilizzati sia come rivetto che come elemento di fissaggio a vite. Di conseguenza, offrono fissaggi sicuri e la possibilità di montare in maniera semplice componenti aggiuntivi mediante l'uso di viti convenzionali.
- Montaggio da un solo lato, idonei anche per profili chiusi (tubolari)
- Installazione semplice, rapida e in gran parte automatica
- Svasatura dei fori non necessario
- Qualità di installazione elevata e uniforme
- Fissaggio resistente alla torsione con filetto con capacità di portata di carichi
- Maggiore efficienza grazie ad un'elevata rapidità nell’esecuzione dei lavori, fissaggi sicuri ad elevata qualità.
I valori di estrazione specificati sono indicativi e possono variare a seconda del supporto utilizzato, della tolleranza di foratura e della ruvidità delle superfici.
Particolarmente idoneo per ottenere un'elevata resistenza alla torsione di materiali teneri, quali alluminio, legno, materiale plastico, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.