Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fune metallica altamente flessibile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fune metallica altamente flessibile

  • Numero di fili: 114 (6 x 19) pz
  • Resistenza alla tensione: 1770 N/mm²
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Fune metallica

Fune metallica

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Morsetto per fune DIN 741, acciaio zincato

Fune di acciaio 1 x 19 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 1 x 19 Acciaio inossidabile A4

Redancia per funi, impieghi leggeri DIN 6899, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Redancia per funi, impieghi leggeri DIN 6899, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7 x 7 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7 x 19 Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7 x 19 Acciaio inossidabile A4

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Morsetto per fune d' acciaio con cavallotto a U

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con gancio e occhiello DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Fune di acciaio Su rotoli di materiale plastico leggero

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore con occhielli DIN 1480, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Tenditore a due occhi

Tenditore a due occhi

Ancorante in acciaio con vite ad occhiolo, dado e rondella WSL

Ancorante in acciaio con vite ad occhiolo, dado e rondella WSL

Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 1 x 19 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7x7 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Fune di acciaio 7x7 rivestita in PVC Acciaio inossidabile A4

Grillo

Grillo

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare femmina DIN 582, acciaio C15E, zincato, passivato bianco (A2K)

Fune per linea di ancoraggio  WLA

Fune per linea di ancoraggio WLA

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Morsetto autobloccante per fune in acciaio

Tenditore ad un ochhio ed un gancio

Tenditore ad un ochhio ed un gancio

Gancio a S

Gancio a S

Morsetto per fune di acciaio Acciaio inox A4

Morsetto per fune di acciaio Acciaio inox A4

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo O con golfare

Ancorante per fissaggi pesanti W-TM tipo O con golfare

Fune intrecciata

Fune intrecciata

Fune per teloni con filo di acciaio e inserto in nylon

Fune per teloni con filo di acciaio e inserto in nylon

Terminali a vite  Con filettatura esterna

Terminali a vite Con filettatura esterna

Kit intestatura fune WLAKIT

Kit intestatura fune WLAKIT

Filo in acciaio armonico

Filo in acciaio armonico

Tenditori Chiusura con forcella/terminale

Tenditori Chiusura con forcella/terminale

Catena genovese

Catena genovese

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Golfare maschio DIN 580, materiale: C15 E, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Tenditore con occhielli

Tenditore con occhielli

Terminale per fune con filettatura destrorsa

Terminale per fune con filettatura destrorsa

Fune metallica con gancio a 90° forato

Fune metallica con gancio a 90° forato

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Morsetto per fune

Morsetto per fune

Viti ad anello Con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Viti ad anello Con filettatura metrica, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cesoia per fune metallica Universale

Cesoia per fune metallica Universale

Tenditore con gancio e occhiello

Tenditore con gancio e occhiello

Morsetto per fune di acciaio Duplex Acciaio inossidabile A4, con due viti per il fissaggio

Morsetto per fune di acciaio Duplex Acciaio inossidabile A4, con due viti per il fissaggio

Chiusura terminale funi Secondo le normative doganali

Chiusura terminale funi Secondo le normative doganali

Vite ad occhiolo GS

Vite ad occhiolo GS

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A4

Golfare femmina DIN 582, acciaio inox A4

Prigioniero con testa piccola DIN 1434, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Prigioniero con testa piccola DIN 1434, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Trapano BM 10-XE

Trapano BM 10-XE

Chiave a bussola da 1/2" misure metriche, poligonale, corta

Chiave a bussola da 1/2" misure metriche, poligonale, corta

Morsetto pesante VARIFIX<SUP>®</SUP>, compatto Con foro passante non filettato

Morsetto pesante VARIFIX®, compatto Con foro passante non filettato

Panno per pulizia

Panno per pulizia

Spesso acquistato insieme a
Raccordo portabussole DIN 7428 E 6.3 (1/4 poll.)

Raccordo portabussole DIN 7428 E 6.3 (1/4 poll.)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Olio per manutenzione multiuso

Olio per manutenzione multiuso

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Golfare

Golfare

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone acetico

Silicone acetico

Tenditore per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il nastro di fissaggio universale

Tenditore per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il nastro di fissaggio universale

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Rondella elastica spaccata Grower, forma B DIN 127, acciaio inox A4

Giunto a cerniera vario VARIFIX<SUP>®</SUP>

Giunto a cerniera vario VARIFIX®

 Flangia di fissaggio VARIFIX<SUP>®</SUP>

Flangia di fissaggio VARIFIX®

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (serie larga), acciaio inox A2

Vernice spray, elevata lucentezza

Vernice spray, elevata lucentezza

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Assortimento di chiavi combinate, tipo corto

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Disco da sbavo Speed Per acciaio

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio inox A2

Bottone di fissaggio, tipo S

Bottone di fissaggio, tipo S

Carta igienica

Carta igienica

Mola da sbavo  WÜRTH

Mola da sbavo WÜRTH

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H

Filo per saldatura  SG2

Filo per saldatura SG2

Moschettone DIN 5299, acciaio inox A2, forma C

Moschettone DIN 5299, acciaio inox A2, forma C

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Chiave a bussola da 1/2 poll. misure metriche, esagonale, corta

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale, filetto parziale DIN 931, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Maschio a macchina HSCo NeoTap verde per fori passanti DIN 371/376

Grasso multiuso

Grasso multiuso

Lucchetto Magno Con arco alto

Lucchetto Magno Con arco alto

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Dischi abrasivi lamellari, zirconio con piastra in plastica

Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe

Avvolgitore per tubo aria compressa DSA-S, raccordo aria di sicurezza wSafe DSA-S con raccordo aria di sicurezza wSafe

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 25

Smerigliatrice dritta pneumatica DSG 25

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Cacciavite a bussola esagonale

Cacciavite a bussola esagonale

Nastro di fissaggio universale per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il tenditore

Nastro di fissaggio universale per creare fascette stringitubo di dimensioni e forme personalizzate in combinazione con il tenditore

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic