Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Rondella di sicurezza
Rondella di sicurezza - 1
Rondella di sicurezza - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rondella di sicurezza

Acciaio per molle, tipo HS, zincato meccanicamente

  • Norme: WN 4636
  • Superficie: Zincato meccanicamente
  • Conformità ROHS: Sì
  • Ideale per: Collegamenti a vite, classe di proprietà 8.8 e 10.9
  • Funzione di bloccaggio: Frenafiletti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per filettatura vite Diametro interno Diametro esterno Altezza Numero UI
Prezzo/UI
463610
M10 10,5 mm 21 mm 2,75 mm
500 pz.
463614
M14 15 mm 28 mm 3,80 mm
100 pz.
463616
M16 17 mm 30 mm 4,31 mm
100 pz.
46366
M6 6,4 mm 12 mm 1,9 mm
1000 pz.
463624
M24 25 mm 45 mm 6,45 mm
50 pz.
463620
M20 21 mm 36 mm 5,30 mm
100 pz.
463630
M30 30 mm 58 mm 7,65 mm
25 pz.
46368
M8 8,4 mm 17 mm 2,10 mm
500 pz.
463612
M12 13 mm 24 mm 3,27 mm
250 pz.