Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per calcestruzzo EUROFAST ® DFCF
Per il fissaggio dell'isolamento e della copertura del tetto a superfici in calcestruzzo, acciaio cementato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per l'uso con piastrine di fissaggio, tipo: D (profondità = 4,85 mm antiscivolo), XH (XtraHigh)
- Qualità calcestruzzo = min. C 20/25
- Diametro punta = 5,0/5,5 mm (in base alla qualità del calcestruzzo)
- Profondità foro = lunghezza dispositivo di fissaggio + min. 10 mm
- Profondità ancorante = min. 30 mm
- Omologazione ETA-06/0007
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018 = 15 cicli Kesternich
L'elemento di fissaggio è adatto per fissaggi su calcestruzzo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.