Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per calcestruzzo EUROFAST ® DFCF
Vite per calcestruzzo EUROFAST<SUP> ®</SUP> DFCF - 1
Vite per calcestruzzo EUROFAST<SUP> ®</SUP> DFCF - 2
Vite per calcestruzzo EUROFAST<SUP> ®</SUP> DFCF - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per calcestruzzo EUROFAST ® DFCF

Per il fissaggio dell'isolamento e della copertura del tetto a superfici in calcestruzzo, acciaio cementato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per l'uso con piastrine di fissaggio, tipo: D (profondità = 4,85 mm antiscivolo), XH (XtraHigh)

Indicazione
  • Qualità calcestruzzo = min. C 20/25

  • Diametro punta = 5,0/5,5 mm (in base alla qualità del calcestruzzo)

  • Profondità foro = lunghezza dispositivo di fissaggio + min. 10 mm

  • Profondità ancorante = min. 30 mm
  • Omologazione ETA-06/0007

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 = 15 cicli Kesternich