Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per lattoniere con testa esagonale e punta autoforante
Acciaio cementato, rivestimento speciale conforme alle linee guida UEAtc. Per il fissaggio di membrane per tetti e materiali isolanti antiscivolo su lamiere per tetti in acciaio con profilo scatolato ≤ 2 x 1,5 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La filettatura sottotesta sostiene il disco ripartitore del carico in caso di sollecitazioni esterne e impedisce così che la testa della vite perfori le membrane impermeabili.
- Testa esagonale con rondella a pressione
- Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
- Antiscivolo solo se in combinazione con piastra 021728240
- Garanzia depositata presso ZVDH (Associazione centrale tedesca dei conciatetti)
- Lunghezza dell'elemento di fissaggio = struttura tetto + 20 mm
- Testata in conformità alla normativa DIN 50018- 15 cicli Kesternich
- Testata in conformità alla norma DIN 50021 - test in nebbia salina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.