Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per coperture Con testa esagonale e punta autoforante
Vite per coperture Con testa esagonale e punta autoforante - 1
Vite per coperture Con testa esagonale e punta autoforante - 2
Vite per coperture Con testa esagonale e punta autoforante - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per coperture Con testa esagonale e punta autoforante

≤ 2 x 1,5 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12
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
  • La filettatura sottotesta sostiene la rosetta di ripartizione del carico in caso di sollecitazioni esterne e impedisce che la testa della vite penetri nel telo isolante del tetto.

  • Testa esagonale con finta rondella

  • Per l'uso con avvitatori convenzionali (con battuta di profondità)
Indicazione
  • Stabile, solo se utilizzata con rosetta

  • Garantito da ZVDH (Roofing Trade Association)

  • Lunghezza di fissaggio = struttura tetto + 20 mm
  • Testata in conformità alla normativa DIN 50018 - 15 cicli Kesternich

  • Testata in conformità alla normativa DIN 50021 - test di nebulizzazione salina