Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Anelli seeger per albero, forma A
Anelli seeger per albero, forma A - 1
Anelli seeger per albero, forma A - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Anelli seeger per albero, forma A

Acciaio DIN 471 zinco lamellare

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 59

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Per alberi Per diametro scanalatura Diametro interno Larghezza occhiello Numero UI
Prezzo/UI
043878 259
78 mm 75 mm 73,5 mm 8,6 mm
100 pz.
0438115409
115 mm 111 mm 108 mm 10,6 mm
40 pz.
0438120409
120 mm 116 mm 113 mm 11 mm
25 pz.
0438130409
130 mm 126 mm 123 mm 11,6 mm
0438140409
140 mm 136 mm 133 mm 12 mm
0438150409
150 mm 145 mm 142 mm 13 mm
40 pz.
0438160409
160 mm 155 mm 151 mm 13,3 mm
40 pz.
0438170409
170 mm 165 mm 160,5 mm 13,5 mm
40 pz.
043818 129
18 mm 17 mm 16,5 mm 3,9 mm
1000 pz.
0438225509
225 mm 219 mm 213 mm 14,2 mm
10 pz.
0438250509
250 mm 244 mm 238 mm 14,2 mm
10 pz.
0438481759
48 mm 45,5 mm 44,5 mm 6,9 mm
100 pz.
0438125409
125 mm 121 mm 118 mm 11,4 mm
25 pz.
043832 159
32 mm 30,3 mm 29,6 mm 2,2 mm
250 pz.
043834 159
34 mm 32,3 mm 31,5 mm 5,4 mm
200 pz.
043835 159
35 mm 33 mm 32,2 mm 5,6 mm
200 pz.
0438361759
36 mm 34 mm 33,2 mm 5,6 mm
0438381759
38 mm 36 mm 35,2 mm 5,8 mm
200 pz.
0438401759
40 mm 37,5 mm 36,5 mm 6 mm
100 pz.
0438451759
45 mm 42,5 mm 41,5 mm 6,7 mm
100 pz.
0438471759
47 mm 44,5 mm 43,5 mm 6,8 mm
100 pz.
043850 209
50 mm 47 mm 45,8 mm 6,9 mm
100 pz.
043852 209
52 mm 49 mm 47,8 mm 7 mm
100 pz.
043860 209
60 mm 57 mm 55,8 mm 7,4 mm
100 pz.
043868 259
68 mm 65 mm 63,5 mm 8 mm
100 pz.
043870 259
70 mm 67 mm 65,5 mm 8,1 mm
50 pz.
04388 089
8 mm 7,6 mm 7,4 mm 3,2 mm
2000 pz.
043880 259
80 mm 76,5 mm 74,5 mm 8,6 mm
50 pz.
043885 309
85 mm 81,5 mm 79,5 mm 8,7 mm
100 pz.
04389 109
9 mm 8,6 mm 8,4 mm 3,3 mm
2000 pz.
043890 309
90 mm 86,5 mm 84,5 mm 8,8 mm
043810 109
10 mm 9,6 mm 9,3 mm 3,3 mm
1500 pz.
0438100309
100 mm 96,5 mm 94,5 mm 9,6 mm
50 pz.
043812 109
12 mm 11,5 mm 11 mm 3,3 mm
2000 pz.
043815 109
15 mm 14,3 mm 13,8 mm 3,6 mm
1000 pz.
043817 109
17 mm 16,2 mm 15,7 mm 3,8 mm
1000 pz.
043819 109
19 mm 18 mm 17,5 mm 3,9 mm
2000 pz.
043820 129
20 mm 19 mm 18,5 mm 4 mm
1000 pz.
043822 129
22 mm 21 mm 20,5 mm 4,2 mm
043823 129
23 mm 22 mm 21,5 mm 4,3 mm
1000 pz.
043824 129
24 mm 22,9 mm 22,2 mm 4,4 mm
500 pz.
043825 129
25 mm 23,9 mm 23,2 mm 4,4 mm
500 pz.
043828 159
28 mm 26,6 mm 25,9 mm 4,7 mm
250 pz.
043830 159
30 mm 28,6 mm 27,9 mm 5 mm
0438105409
105 mm 101 mm 98 mm 9,9 mm
50 pz.
043816 109
16 mm 15,2 mm 14,7 mm 6,7 mm
1000 pz.
0438421759
42 mm 39,5 mm 38,5 mm 6,5 mm
100 pz.
043855 209
55 mm 52 mm 50,8 mm 7,2 mm
100 pz.
043858 209
58 mm 55 mm 53,8 mm 7,3 mm
100 pz.
043875 259
75 mm 72 mm 70,5 mm 8,4 mm
50 pz.
043895 309
95 mm 91,5 mm 89,5 mm 9,4 mm
043814 109
14 mm 13,4 mm 12,9 mm 3,5 mm
1000 pz.
043865 259
65 mm 62 mm 60,8 mm 7,8 mm
100 pz.
0438110409
110 mm 106 mm 103 mm 10,1 mm
50 pz.
043882 259
82 mm 78,5 mm 76,5 mm 8,7 mm
50 pz.
0438135409
135 mm 131 mm 128 mm 11,8 mm
043813 109
13 mm 12,4 mm 11,9 mm 3,4 mm
1000 pz.
0438200409
200 mm 200 mm 190,5 mm 4 mm
1 pz.
0438371759
100 pz.