Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite per facciata con testa esagonale e punta autoforante pias®
Acciaio temprato, rivestimento Ruspert
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Zinco lamellare
- Tipo testa: Testa esagonale
- Forma punta: Punta di foratura
- Lunghezza punta per trapano: 3,5 mm
- Spessore materiale per acciaio max: 2,5 mm
- Diametro nominale: 4,8 mm
- Diametro testa: 10 mm
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Altezza testa: 3,9 mm
- Conformità alla normativa RoHS: Sì
- Ideale per: Applicazione di isolanti e tetto per impermeabilizzazione
- Azionamento esterno: Ch8
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Testa esagonale con rondella
Resistenza alla corrosione:
Almeno 15 cicli Kesternich
Certificato di prova MPA NRW n. 21 0560 494 e 21 1148 790
- Per il fissaggio di isolamenti e guarnizioni isolanti per tetti
- Per l'impiego su profilati in acciaio grecati fino a 1 x 1,5 mm/2 x 1,25 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.