Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite di sicurezza
Acciaio, rivestimento Ruspert-II, AW, filetto per legno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per il fissaggio in sicurezza di schermi di protezione, inferriate, griglie e simili.
Materiale:
Acciaio, rivestimento Ruspert-II
Forma della testa:
Testa sfaccettata con impronta AW 40 e tappo copriforo
Con filetto per legno simile a DIN 571
Rivestimento Ruspert-II:
- Elevata resistenza alla corrosione:
Prova di nebbia salina in conformità alla normativa DIN 50021: 1000 ore
Prova di Kersternich SFW 2.0 secondo la normativa DIN 50018: 12 cicli
- Confronto di prove di nebbia salina in conformità alla normativa DIN 50021
Inserto AW 40 da 1/4" e tappi copriforo inclusi in ogni confezione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.