Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite di sicurezza

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite di sicurezza

Acciaio zincato bianco, filetto per tasselli

  • Diametro nominale: 7 mm
  • Diametro testa: 17 mm
  • Altezza testa: 4,5 mm
  • Tipo testa: Testa ornamentale
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Tipo zincato
  • Azionamento interno: AW40
  • Lunghezza filettatura (tassello): 50 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.