Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio a croce Z
DIN 7981 acciaio zincato, passivazione ad alto spessore (VZD), forma C, impronta PZ
- Materiale: Acciaio
- Superficie: Zincato, passivazione con alto spessore
- Forma: C
- Diametro nominale: 4,2 mm
- Lunghezza: 9,5 mm
- Diametro testa: 8,2 mm
- Altezza testa: 3,05 mm
- Azionamento interno: Z2
- DIN: 7981
- Tipo testa: Testa cilindrica bombata
- Normative: DIN 7981
- Tipo filettatura: Autofilettante
- Forma punta: C
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.