Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura passo fine DIN 985, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico), filettatura passo fine DIN 985, acciaio I10I, zincato, cromatato giallo (A2C)

  • Tipo filettatura x diametro nominale x passo: M10 x 1,25
  • Altezza: 10 mm
  • Azionamento esterno: Ch17
  • Normative: DIN 985
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: I10I
  • Superficie: Tipo zincato giallo
  • Conformità alla normativa RoHS: No
  • Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio: Parte di serraggio con anello in poliammide
  • Funzione di bloccaggio: Blocco antiallentamento mediante serraggio
  • Tipo filettatura x diametro nominale: M10