Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Dado a colletto bombato, fissaggio a ruotare

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado a colletto bombato, fissaggio a ruotare

DIN 74361, acciaio 10 zincato con passivazione ad alto spessore (VZD), forma A

  • Tipo filettatura x diametro nominale: M14
  • Altezza: 20 mm
  • Diametro collare: 26 mm
  • Azionamento esterno: SW19
  • Materiale: Acciaio
  • Classe di resistenza: 10
  • Superficie: Zincato
  • Passo: 1,500 mm
  • DIN: 74361
  • Tipo filettatura: Filettatura metrica
  • Diametro nominale: 14 mm
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
Cod. art. Tipo filettatura x diametro nominale Altezza Diametro collare Azionamento esterno Numero UI
Prezzo/UI
036051415
M14 20 mm 26 mm SW19
50 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa a A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120°C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento