Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Acrilico antifuoco ACR 240

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Acrilico antifuoco ACR 240

Sigillante acrilico antifuoco intumescente ad alte prestazioni per la sigillatura antifuoco di giunti lineari e attraversamenti di servizi.

  • Colore: Bianco
  • Classe materiali edili: E
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 30 °C
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mese
  • Contenuto: 310 ml
  • Base chimica: Acrilato
  • Contenitore: Cartuccia
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo
  • Densità: 1,56 g/cm³
  • Resistenza termica materiale indurito min: -20 °C
  • Resistenza temperatura max materiale indurito: 70 °C
  • Tempo di filmazione min: 30 min
  • Peso prodotto (per pezzo): 483 g
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
Cod. art. Colore Classe materiali edili Temperatura di lavorazione min/max Tempo di stoccaggio da produzione Numero UI
Prezzo/UI
0893311000
Bianco E 5 a 30 °C 18 Mese

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Classi di resistenza al fuoco fino a EI 240

  • Installazione rapida, principalmente su un lato

  • Eccellente insonorizzazione in giunti di appena 12 mm di profondità

  • Livelli minimi di sostanze pericolose rilasciate

  • Senza alogeni e silicone, verniciabile

  • Buona adesione a numerose superfici

  • Resistente all'umidità e agli spruzzi d'acqua

  • Inodore e resistente ai raggi UV

  • Ampiamente testato in applicazioni antincendio
Indicazione

Per ottenere una sigillatura antifuoco classificata di attraversamenti o di giunti lineari devono essere rispettate le indicazioni riportate nell'ETA-13/0989, nell'ETA-13/0990 e nelle istruzioni di montaggio.

Sigillatura antifuoco di attraversamenti ETA 13/0989


Sigillatura antifuoco di giunti lineari ETA 13/0990