Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Sigillante acrilico

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante acrilico

Per sigillare i giunti in ambienti interni a bassa sollecitazione.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Può essere verniciato/intonacato


Ottima compatibilità con la maggior parte di pitture/vernici



Senza ftalati, senza alchilfenoli etossilati (APEO)



Vaste possibilità di utilizzo


Adatto per giunti in ambienti interni soggetti a una bassa espansione.



Senza silicone



Resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Indicazione

Data la grande varietà di vernici e pitture disponibili in commercio, si consiglia di effettuare sempre delle esaurienti prove preliminari. Attenzione: I giunti completamente riverniciati soggetti a forti movimenti tendono a fessurarsi dato che la vernice applicata sopra il giunto in genere è meno elastica del sigillante.


Le confezioni da 600ml sono fornite con 6 beccucci per sacchetti, art. n. 0891601001.

Testato secondo la normativa EN 15651 Parte 1 F-INT


  • Comportamento alla fiamma: Classe E

  • Stabilità sotto carico: 1 mm

  • Perdita di volume: ≤ 14%

  • EC1 Plus

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.