Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protettivo per liquido ADBLUE
Migliora la nebulizzazione dell’AdBlue
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impedisce la cristallizzazione dell’urea in esso contenuta
Utilizzato con continuità, il prodotto evita la formazione di incrostazioni sull’iniettore proposto all’erogazione del liquido
Il protettivo Würth non manda fuori specifica l’AdBlue
- Migliora la nebulizzazione
- Previene l’otturazione dell’iniettore
- Disincrosta l’iniettore
- Riduce le emissioni
L’utilizzo costante del prodotto mantiene efficace il sistema SCR prolungandone la durata
- Mantiene pulito ed efficace il catalizzatore
- Contribuisce a ridurre l’emissione di NOx
- Mantiene costanti le prestazioni del motore
- Evita costi straordinari di manutenzione
Protettivo Truck specifica per cisterne e serbatoi Art.. 5861700261
Aiuta l’AdBlue a mantenere le sue caratteristiche anche in situazioni di stoccaggio non ottimale, spesso lo stoccaggio è all’aperto soggetto a sbalzi di temperatura, luce, infiltrazioni nella cisterna Utilizzo, da versare nel serbatoio di stoccaggio. Una tanica da 2 l per additivare fino a 1000lt di AdBlue
Protettivo Monodose specifica per autovetture, Art.. 5861700260
- Utilizzo, da versare esclusivamente nel serbatoio (tappo blue) dell‘AdBlue
- Una fiala da 20 ml per additivare fino a 12 l di AdBlue
- 1. Aprire il tappo blue dell’AdBlue
- 2. Spezzare la punta della fiala e versare tutto il contenuto nel serbatoio AdBlue
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.