Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
AdBlue®
Per motori diesel con sistema di post-trattamento dei gas di scarico SCR
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Soluzione acquosa al 32,5% per ridurre le emissioni di ossido di azoto
- Conforme alla specifica ISO 22241-1
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e la vernice del veicolo. Riempire solo il serbatoio designato con AdBlue®
. Non inserire nel serbatoio del diesel. Non diluire l'AdBlue® con acqua. Non esporre l'AdBlue® ai raggi solari diretti.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Soluzione acquosa di urea al 32,5%, per veicoli diesel con convertitori catalitici SCR. Per ridurre gli ossidi di azoto nei gas di scarico in conformità agli standard sulle emissioni Euro 4/5 (per veicoli industriali) ed Euro 6 (per autoveicoli)
Durante il rifornimento di AdBlue®, è necessario annotare le informazioni pertinenti nel manuale d'uso del veicolo da rifornire.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.