Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pezzo a L orientabile BSP
Tipo laterale, posizionato e sigillato con un O-ring, uscite con cono di tenuta a 60°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Filettatura tubo tipo G in pollici, British Standard Pipe
Il BSP è un tipo di filettatura comune negli impianti idraulici.
Cono di tenuta a 60° (2 x 30°)
- UK = cono esterno
- SK = cono interno
Il nipplo viene montato e serrato con un dado.
Sotto il dado è presente un O-ring. L'O-ring è supportato da un anello di appoggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.