Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Adattatore corto da 12 V Da 7 pin a 13 pin

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adattatore corto da 12 V Da 7 pin a 13 pin

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Soluzione semplice, rapida e pulita



Carico di peso inferiore da prese e connettori



Attacco:


  • Presa a 7 pin su veicolo trattore

  • Connettore a 13 pin su rimorchio
Indicazione

Possono essere collegate solo le funzioni da 1 a 7 conformi alle norme ISO 1724 o ISO 11446

  • Classe di protezione in stato montato: IP 54

  • L'estremità a 7 pin è conforme alla norma ISO 1724

  • L'estremità a 13 pin è conforme alla norma ISO 11446