Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adattatore per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini
Adattatore per sistema per isolamenti AMO-Therm Mini
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini è costituito da un adattatore e da una vite disponibile separatamente
Una moltitudine di applicazioni con solo due componenti
- Una singola lunghezza della vite per spessori di isolamento da 60 a 200 mm (la profondità di avvitamento viene regolata in maniera semplice in funzione dello spessore di isolamento)
- Adattatore con filetto femmina M8 e M10
- Tramite l'aggiunta del riduttore è possibile fissare il componente con viti truciolari, legno ASSY®-D (diam. 3,5-5 mm)
- Fissaggio di pluviali con viteria M10 in acciaio inossidabile A2, collare e rondella di tenuta
- Fissaggio in muratura senza la creazione di ponti termici
Questo adattatore può essere utilizzato solo in combinazione con la vite per il sistema di fissaggio distanziato AMO®-Therm Mini. Nell'assortimento sono incluse una punta speciale per calcestruzzo e un'altra per muratura. Si prega di rispettare le indicazioni in Accessori.
Per il fissaggio di carichi leggeri a medi (cassette postali, lampade, telecamere di sorveglianza o grondaie [fissaggio multiplo]) in facciate isolate con o senza intonaco.
Riempire la distanza tra l'isolamento e l'adattatore con un sigillante idoneo (es. art. 0892 320 010).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.