Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
AMO®-Therm per montaggio distanziato
Sistema di montaggio distanziato con elevata capacità portante con separazione termica su superfici isolate e non isolate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installazione facile e veloce
Elemento conico a ponte termico ridotto per il collegamento e il trasferimento dei carichi dal dispositivo di fissaggio al materiale di base
L'adattatore di separazione termica dell'elemento conico in materiale plastico riduce il ponte termico ed evita la perdita di calore all'esterno.
Fissaggio sicuro omologato per carichi elevati in un'ampia gamma di materiali edili
Per l'ancoraggio nel materiale di base con resina a iniezione WIT-VM 250, WIT-VM 200 e WIT PM 200
AMO-Therm è utilizzabile per spessori di isolamento da 80 a 300 mm
Regolazione personalizzata e versatile della lunghezza utilizzando l'adattatore in abbinamento a barre filettate convenzionali con certificato 3.1
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio con dispersione termica ridotta su supporti isolati in ambienti interni ed esterni, pareti, pannelli isolanti su soffitti, facciate non portanti
per esempio tende, pensiline, cassette delle lettere, antenne, impianti di illuminazione o videosorveglianza, mensole, griglie, staffe per condizionatori, ecc.
Utilizzabile su diversi materiali edili
Mattoni pieni e forati, calcestruzzo normale e alleggerito, calcestruzzo cellulare, mattoni in arenaria calcarea
Idoneo per ambienti interni umidi, all'esterno e in vicinanza del mare
Tutte le parti esterne sono realizzate in acciaio inossidabile.
Montaggio non passante
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.